エアーチゼル ロングのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
103件の「エアーチゼル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートピック」、「エアケレン」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。
エアー用ロングチゼルセット エスコランキング1位
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
27,100税込29,810
翌日出荷

10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコランキング2位
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
1個
8,650税込9,515
当日出荷

10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコランキング3位
1個
9,140税込10,054
翌日出荷


テーパーロッド 東空販売ランキング5位
1本
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
1本
7,698税込8,468
当日出荷

日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
1本
4,298税込4,728
当日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
1台
64,980税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼルアズワン品番65-2111-33
1本
8,250税込9,075
翌日出荷

1個
2,710税込2,981
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
9,850税込10,835
翌日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
1本
899税込989
当日出荷

コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チゼルシャンク(Φmm)12.7
1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
1個
2,698税込2,968
当日出荷


粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)172適合機種SK11エアーハンマー先端形状ポイント
1本
1,098税込1,208
当日出荷

日東工器スクレーパー
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)